LEGRAND - Verschraubung MG G1 1/4'' Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381609
Nenndurchmesser - 37 mm
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561115057
Sonepar Artikelnummer
120514321
Hersteller Artikelnummer
381609
Hersteller Typ
381609
Hersteller Artikel Nr.:
381609
Nenndurchmesser:
37 mm
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindelänge:
13 mm
Einteilig:
Ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
37.5 mm
Gesamthöhe:
46 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
1.300 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


