Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Verschraubung MG G1 1/4'' R7035

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Verschraubung MG G1 1/4'' R7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 381469

  • Nenndurchmesser - 37 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561114227

Sonepar Artikelnummer

120514322

Hersteller Artikelnummer

381469

Hersteller Typ

381469

Hersteller Artikel Nr.:

381469

Nenndurchmesser:

37 mm

Schutzart (IP):

IP42

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

Ja

Gewindelänge:

13 mm

Einteilig:

Ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

37.5 mm

Gesamthöhe:

46 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

1.225 kg

Verschraubung G1 1/4”, Ø-Schlauch innen: 37,5 mm, Farbe: RAL7035

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie