LEGRAND - Verschraubung MG G1/4'' Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381602
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561114982
Sonepar Artikelnummer
120514341
Hersteller Artikelnummer
381602
Hersteller Typ
381602
Hersteller Artikel Nr.:
381602
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Einteilig:
Ja
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.006 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


