LEGRAND - Verschraubung MG G1'' Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381608
Nenndurchmesser - 28 mm
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561115040
Sonepar Artikelnummer
120514325
Hersteller Artikelnummer
381608
Hersteller Typ
381608
Hersteller Artikel Nr.:
381608
Nenndurchmesser:
28 mm
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
Ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
28 mm
Gesamthöhe:
38 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.026 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


