LEGRAND - Verschraubung MG PG42 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381683
Nenndurchmesser - 45 mm
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561115507
Sonepar Artikelnummer
120514362
Hersteller Artikelnummer
381683
Hersteller Typ
381683
Hersteller Artikel Nr.:
381683
Nenndurchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
Ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
45 mm
Gesamthöhe:
55 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
1.516 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


