LEGRAND - Verschraubung MG PG48 RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381494
Nenndurchmesser - 51 mm
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561114388
Sonepar Artikelnummer
120514363
Hersteller Artikelnummer
381494
Hersteller Typ
381494
Hersteller Artikel Nr.:
381494
Nenndurchmesser:
51 mm
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindelänge:
19 mm
Einteilig:
Ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
52 mm
Gesamthöhe:
65 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.960 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


