LEGRAND - Verschraubung PG13,5 D=12 PA6 Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382913
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970347398
Sonepar Artikelnummer
120514371
Hersteller Artikelnummer
382913
Hersteller Typ
382913
Hersteller Artikel Nr.:
382913
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
Nein
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


