LEGRAND - Verschraubung PG16 D=15 PA6 Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382915
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970347459
Sonepar Artikelnummer
120514377
Hersteller Artikelnummer
382915
Hersteller Typ
382915
Hersteller Artikel Nr.:
382915
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
13 mm
Einteilig:
Nein
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


