LEGRAND - Verschraubung PG21 D=20 PA6 Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382916
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970347480
Sonepar Artikelnummer
120514380
Hersteller Artikelnummer
382916
Hersteller Typ
382916
Hersteller Artikel Nr.:
382916
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
Nein
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


