LEGRAND - Verschraubung PSM Iso16 D=4-9,5 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 095501
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Geeignet für Kabeldurchmesser - 22 .. 34.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060955014
Sonepar Artikelnummer
120514391
Hersteller Artikelnummer
095501
Hersteller Typ
095501
Hersteller Artikel Nr.:
095501
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Geeignet für Kabeldurchmesser:
22 .. 34.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Sechskant Eckmaß:
55.6 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
farblos
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 85 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


