LEGRAND - Verschraubung PSM PG29 D=18-25 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 095516
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11 .. 21 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060955168
Sonepar Artikelnummer
120513193
Hersteller Artikelnummer
095516
Hersteller Typ
095516
Hersteller Artikel Nr.:
095516
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 .. 21 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
34 mm
Sechskant Eckmaß:
36 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
farblos
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 85 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.106 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


