Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Verschraubung PSP PG42 D=30-38 PA6

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Verschraubung PSP PG42 D=30-38 PA6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 384338

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3 .. 6.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561352520

Sonepar Artikelnummer

120697246

Hersteller Artikelnummer

384338

Hersteller Typ

384338

Hersteller Artikel Nr.:

384338

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3 .. 6.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Gewindesteigung:

1.588 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

60 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Ja

Einsatztemperatur:

-20 .. 80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.086 kg

Verschraubung PG42, ø Kabel: min.: 30 mm, max.: 38 mm, Drehmoment: Nuss: 15 Nm, Körper: 12,5 Nm, Schlagbelastung: 6, Farbe: RAL 7035

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie