Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Verschraubungswinkel Mf/Ff 90°

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Verschraubungswinkel Mf/Ff 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386319

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - sonstige

  • Einteilig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561129559

Sonepar Artikelnummer

120697277

Hersteller Artikelnummer

386319

Hersteller Typ

386319

Hersteller Artikel Nr.:

386319

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

sonstige

Einteilig:

Nein

Farbe:

sonstige

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.341 kg

Verschraubungswinkel MF/FF 90°, Serie RTA Schlauch und Rohr

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie