LEGRAND - Verteilerbox A M32x1,5 Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387633
Länge - 113 mm
Breite - 59 mm
Tiefe - 54 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561121836
Sonepar Artikelnummer
120697515
Hersteller Artikelnummer
387633
Hersteller Typ
387633
Hersteller Artikel Nr.:
387633
Länge:
113 mm
Breite:
59 mm
Tiefe:
54 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.467 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


