LEGRAND - Verteilerbox A M40x1,5 Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387634
Länge - 126 mm
Breite - 75 mm
Tiefe - 70 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561121843
Sonepar Artikelnummer
120697516
Hersteller Artikelnummer
387634
Hersteller Typ
387634
Hersteller Artikel Nr.:
387634
Länge:
126 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.720 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


