Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Verteilerbox C M25x1,5 Alu

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Verteilerbox C M25x1,5 Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387672

  • Länge - 115 mm

  • Breite - 50 mm

  • Tiefe - 62 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561123182

Sonepar Artikelnummer

120513140

Hersteller Artikelnummer

387672

Hersteller Typ

387672

Hersteller Artikel Nr.:

387672

Länge:

115 mm

Breite:

50 mm

Tiefe:

62 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.325 kg

Verteilerbox C M25x1,5 Alu, Serie RTA Schlauch und Rohr

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie