LEGRAND - Verteilerbox S M32x1,5 Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387763
Länge - 130 mm
Breite - 77 mm
Tiefe - 54 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561122383
Sonepar Artikelnummer
120697517
Hersteller Artikelnummer
387763
Hersteller Typ
387763
Hersteller Artikel Nr.:
387763
Länge:
130 mm
Breite:
77 mm
Tiefe:
54 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.421 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


