LEGRAND - Verteilerbox T M25x1,5 Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387782
Länge - 130 mm
Breite - 66 mm
Tiefe - 46 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561122642
Sonepar Artikelnummer
120513145
Hersteller Artikelnummer
387782
Hersteller Typ
387782
Hersteller Artikel Nr.:
387782
Länge:
130 mm
Breite:
66 mm
Tiefe:
46 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.332 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


