LEGRAND - Verteilerbox T M32x1,5 Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387783
Länge - 148 mm
Breite - 77 mm
Tiefe - 54 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561122659
Sonepar Artikelnummer
120697519
Hersteller Artikelnummer
387783
Hersteller Typ
387783
Hersteller Artikel Nr.:
387783
Länge:
148 mm
Breite:
77 mm
Tiefe:
54 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.504 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


