Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Viking3 Schienenträger 45°

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Viking3 Schienenträger 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 039449

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 18 mm

  • Höhe - 32.5 mm

  • Tiefe - 53.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060394493

Sonepar Artikelnummer

120514431

Hersteller Artikelnummer

039449

Hersteller Typ

039449

Hersteller Artikel Nr.:

039449

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

18 mm

Höhe:

32.5 mm

Tiefe:

53.5 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.088 kg

Legrand Schaltschränke Atlantic Zubehör: Viking 3 - Schienenträger 45°

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie