Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Voltmeter-Umschalter, 7-Stellungen, 3-phasig, Umschalter 3 Teilungseinheiten

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Voltmeter-Umschalter, 7-Stellungen, 3-phasig, Umschalter 3 Teilungseinheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004653

  • Messung zwischen den Phasen möglich - Ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Ja

  • Gerätebauart - Aufbau

  • Mit Bedienelement - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060046538

Sonepar Artikelnummer

120037680

Hersteller Artikelnummer

004653

Hersteller Typ

004653

Hersteller Artikel Nr.:

004653

Messung zwischen den Phasen möglich:

Ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

Ja

Gerätebauart:

Aufbau

Mit Bedienelement:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Mit Nullstellung:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.168 kg

Legrand Voltmeter-Umschalter, 7-Stellungen, 3-phasig, zum manuellen Einstellen der gewünschten Messtellen. Umschalter 3 Teilungseinheiten, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie