LEGRAND - Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 800 x 600 x 300 mm(HxBxT), Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036937
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970696625
Sonepar Artikelnummer
120432216
Hersteller Artikelnummer
036937
Hersteller Typ
036937
Hersteller Artikel Nr.:
036937
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Einbautiefe:
305 mm
Innentiefe:
280 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.25 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.8 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
1
Anbaumöglichkeit:
Nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
32.000 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


