LEGRAND - Wandschrank Marina mit Sichtfenster, IP66-IK10, Klasse II, 400x300x206 mm(HxBxT)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036271
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060362713
Sonepar Artikelnummer
120133625
Hersteller Artikelnummer
036271
Hersteller Typ
036271
Hersteller Artikel Nr.:
036271
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Breite in Teilungseinheiten:
10
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Ja
Einbautiefe:
205 mm
Innentiefe:
178 mm
Materialstärke Gehäuse:
2.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2.8 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
30
Anzahl der Reihen:
3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.481 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


