LEGRAND - Wandschrank Marina mit Sichtfenster, IP66-IK10, Klasse II, 610x400x257 mm(HxBxT)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036275
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060362751
Sonepar Artikelnummer
120133627
Hersteller Artikelnummer
036275
Hersteller Typ
036275
Hersteller Artikel Nr.:
036275
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
600 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
16
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Ja
Einbautiefe:
255 mm
Innentiefe:
225 mm
Materialstärke Gehäuse:
2.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2.8 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
48
Anzahl der Reihen:
3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.922 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


