Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Wechselschalter CX3 1 Wechsler 32A, Gebrauchskat. AC-22A, 1TE

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Wechselschalter CX3 1 Wechsler 32A, Gebrauchskat. AC-22A, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412900

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970531858

Sonepar Artikelnummer

120380360

Hersteller Artikelnummer

412900

Hersteller Typ

412900

Hersteller Artikel Nr.:

412900

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

250 V

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.384 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.065 kg

Legrand Wechselschalter CX3 1 Wechsler 32A, 1-modulig, Gebrauchskategorie AC-22A

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie