LEGRAND - Wechselschalter CX3 mit Mittelstellung, 2 Wechsler 32A,Gebrauchskat. AC-22A, 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412903
Schaltfunktion - Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970531490
Sonepar Artikelnummer
120380362
Hersteller Artikelnummer
412903
Hersteller Typ
412903
Hersteller Artikel Nr.:
412903
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Min. Bemessungsspannung:
380 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.384 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
Nein
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.128 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


