LEGRAND - Wippe Universal Galea titanium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 771410
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245067714102
Sonepar Artikelnummer
120139685
Hersteller Artikelnummer
771410
Hersteller Typ
771410
Hersteller Artikel Nr.:
771410
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Titan
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK02
Breite:
64 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
18.5 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


