LEGRAND - Wlan Access Point 300 Mbps WiFi 802.11b/g/n Anschluss an POE RJ45 Datendose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 033523
Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 n
Verschlüsselung - WPA2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972013277
Sonepar Artikelnummer
120971152
Hersteller Artikelnummer
033523
Hersteller Typ
033523
Hersteller Artikel Nr.:
033523
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 n
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Firewall:
Nein
VPN-Security:
Nein
Bridgefunktion:
Ja
Anzahl der unterstützten Access Points:
1
Repeaterfunktion:
Nein
Power over Ethernet:
Ja
Farbe:
weiß
Breite:
66 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP2X
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
16
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.077 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


