LEGRAND - Würgenippel für Kabel D= 25-38mm, 4 Abstufungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091907
Nenndurchmesser - 51 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 25 .. 38 mm
Für Wandstärke - 2.5 .. 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060919078
Sonepar Artikelnummer
120029871
Hersteller Artikelnummer
091907
Hersteller Typ
091907
Hersteller Artikel Nr.:
091907
Nenndurchmesser:
51 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
25 .. 38 mm
Für Wandstärke:
2.5 .. 3.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


