LEGRAND - Würgenippel für Kabel D=5-18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091903
Nenndurchmesser - 26 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 5 .. 18 mm
Für Wandstärke - 2.5 .. 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060919030
Sonepar Artikelnummer
120139322
Hersteller Artikelnummer
091903
Hersteller Typ
091903
Hersteller Artikel Nr.:
091903
Nenndurchmesser:
26 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5 .. 18 mm
Für Wandstärke:
2.5 .. 3.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


