LEGRAND - Würgenippel für Kabel D=6-20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091904
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 13 mm
Bohrungsdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060919047
Sonepar Artikelnummer
120029869
Hersteller Artikelnummer
091904
Hersteller Typ
091904
Hersteller Artikel Nr.:
091904
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 13 mm
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Für Wandstärke:
2.5 .. 3.2 mm
Gewindemaß (metrisch):
22
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Einsatztemperatur:
-25 .. 40 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


