LEGRAND - Würgenippel für Kabel D=6-22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091905
Nenndurchmesser - 35 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 6 .. 22 mm
Für Wandstärke - 2.2 .. 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060919054
Sonepar Artikelnummer
120139323
Hersteller Artikelnummer
091905
Hersteller Typ
091905
Hersteller Artikel Nr.:
091905
Nenndurchmesser:
35 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
6 .. 22 mm
Für Wandstärke:
2.2 .. 3.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


