LEGRAND - Würgenippel für Kabel D=6-28 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091906
Nenndurchmesser - 42 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 6 .. 28 mm
Für Wandstärke - 2.5 .. 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060919061
Sonepar Artikelnummer
120029870
Hersteller Artikelnummer
091906
Hersteller Typ
091906
Hersteller Artikel Nr.:
091906
Nenndurchmesser:
42 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
6 .. 28 mm
Für Wandstärke:
2.5 .. 3.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


