LEGRAND - X-Light 180 Installationsbox für Zwischendecke und Hohlwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 660195
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 202 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972242226
Sonepar Artikelnummer
121095131
Hersteller Artikelnummer
660195
Hersteller Typ
660195
Hersteller Artikel Nr.:
660195
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
202 mm
Breite:
128.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
54 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.757 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


