LEGRAND - X-Light 180 Installationsbox für Zwischendecke und Hohlwand, Farbe: Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 660195BK
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 202 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972628013
Sonepar Artikelnummer
121182999
Hersteller Artikelnummer
660195BK
Hersteller Typ
660195BK
Hersteller Artikel Nr.:
660195BK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
202 mm
Breite:
128.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
54 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.762 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


