LEGRAND - X-Light 180 wetterfestes Aufputzgehäuse IP 66 IK 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 660191
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972242165
Sonepar Artikelnummer
121095129
Hersteller Artikelnummer
660191
Hersteller Typ
660191
Hersteller Artikel Nr.:
660191
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
240 mm
Breite:
137 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
61 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.395 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


