LEGRAND - X-Light 360, 350 Lumen, 1 Stunden, Dauer & Bereitschaft, IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 660045
Montageart - Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP42
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972238830
Sonepar Artikelnummer
121095111
Hersteller Artikelnummer
660045
Hersteller Typ
660045
Hersteller Artikel Nr.:
660045
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP42
Max. Systemleistung:
1.9 W
Farbtemperatur:
5000 .. 5700 K
Nennbetriebsdauer:
1 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Ja
Geeignet für Dauerschaltung:
Ja
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
8
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse:
9003
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
150 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
350 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
100 lm
Höhe/Tiefe:
44.5 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
42 mm
Einbaudurchmesser:
110 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
5
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.650 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


