LEGRAND - Zeichenhalter CAB 3 f.quer.10-16 mm², f. 8Zeichen0,5-1,5mm² / 6Zeichen1,5-2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038490
Ausführung - Heftform
Aderdurchmesser - 3.6 .. 4.5 mm
Kabeldurchmesser - 5.6 .. 7.8 mm
Länge - 26.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060384906
Sonepar Artikelnummer
120131203
Hersteller Artikelnummer
038490
Hersteller Typ
038490
Hersteller Artikel Nr.:
038490
Ausführung:
Heftform
Aderdurchmesser:
3.6 .. 4.5 mm
Kabeldurchmesser:
5.6 .. 7.8 mm
Länge:
26.3 mm
Breite:
8.9 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


