LEGRAND - Zeichenhalter CAB 3 f.quer.25-35 mm², f. 8Zeichen0,5-1,5mm² / 6Zeichen1,5-2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038491
Ausführung - Heftform
Aderdurchmesser - 5.6 .. 6.7 mm
Kabeldurchmesser - 8.1 .. 10.9 mm
Länge - 26.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060384913
Sonepar Artikelnummer
120133634
Hersteller Artikelnummer
038491
Hersteller Typ
038491
Hersteller Artikel Nr.:
038491
Ausführung:
Heftform
Aderdurchmesser:
5.6 .. 6.7 mm
Kabeldurchmesser:
8.1 .. 10.9 mm
Länge:
26.3 mm
Breite:
12.2 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


