LEGRAND - Zeichenhalter CAB 3 für 7 Zeichen von 0,15-0,5mm² oder 6 Zeichen von 0,5-1,5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038392
Ausführung - Heftform
Länge - 19.6 mm
Breite - 5 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060383923
Sonepar Artikelnummer
120039425
Hersteller Artikelnummer
038392
Hersteller Typ
038392
Hersteller Artikel Nr.:
038392
Ausführung:
Heftform
Länge:
19.6 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


