LEGRAND - Zeichenhalter Memocab, L=15 mm (für 6 Kennzeichen), für 4-16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037932
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2.3 .. 4.5 mm
Kabeldurchmesser - 4.2 .. 7.6 mm
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060379322
Sonepar Artikelnummer
120029539
Hersteller Artikelnummer
037932
Hersteller Typ
037932
Hersteller Artikel Nr.:
037932
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2.3 .. 4.5 mm
Kabeldurchmesser:
4.2 .. 7.6 mm
Länge:
15 mm
Breite:
2.3 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


