LEGRAND - Zeichenhalter Memocab, L=18 mm (für 7 Kennzeichen), für 16-50 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037933
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4.5 .. 8 mm
Kabeldurchmesser - 7.6 .. 12.5 mm
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060379339
Sonepar Artikelnummer
120029540
Hersteller Artikelnummer
037933
Hersteller Typ
037933
Hersteller Artikel Nr.:
037933
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4.5 .. 8 mm
Kabeldurchmesser:
7.6 .. 12.5 mm
Länge:
18 mm
Breite:
2.3 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


