Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Zeichenhalter Memocab, L=18 mm (für 7 Kennzeichen), für 4-16 mm²

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Zeichenhalter Memocab, L=18 mm (für 7 Kennzeichen), für 4-16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037938

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 2.3 .. 4.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.2 .. 7.6 mm

  • Länge - 18 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060379384

Sonepar Artikelnummer

120039418

Hersteller Artikelnummer

037938

Hersteller Typ

037938

Hersteller Artikel Nr.:

037938

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

2.3 .. 4.5 mm

Kabeldurchmesser:

4.2 .. 7.6 mm

Länge:

18 mm

Breite:

2.3 mm

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

farblos

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Legrand Kennzeichnungssystem Memocab, Zeichenhalter, Länge: 18 mm (für 7 Kennzeichen), für Leiterquerschnitt: 4-16 mm², Zeichenhalter zur Aufnahme von Memocab Ziffern, Buchstaben und Symbolen, geeignet zur Kennzeichnen von Einzeladern, Leitungen und Kabel.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie