LEGRAND - Zeichenhalter Memocab, L=18 mm (für 7 Kennzeichen), für 95-300 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037935
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 11 .. 19.5 mm
Kabeldurchmesser - 19 .. 29.5 mm
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
240 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060379353
Sonepar Artikelnummer
120029542
Hersteller Artikelnummer
037935
Hersteller Typ
037935
Hersteller Artikel Nr.:
037935
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
11 .. 19.5 mm
Kabeldurchmesser:
19 .. 29.5 mm
Länge:
18 mm
Breite:
2.3 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


