LEGRAND - Zeichenhalter Memocab, L=30 mm (für 12 Kennzeichen), für 0,75-4 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037941
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1 .. 2.3 mm
Kabeldurchmesser - 2.3 .. 4.8 mm
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060379414
Sonepar Artikelnummer
120029544
Hersteller Artikelnummer
037941
Hersteller Typ
037941
Hersteller Artikel Nr.:
037941
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1 .. 2.3 mm
Kabeldurchmesser:
2.3 .. 4.8 mm
Länge:
30 mm
Breite:
2.3 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


