Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Zeichenhalter Memocab, L=500 mm, für 0,75-4 mm²

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Zeichenhalter Memocab, L=500 mm, für 0,75-4 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037944

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1 .. 2.3 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.3 .. 4.8 mm

  • Länge - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060379445

Sonepar Artikelnummer

120029547

Hersteller Artikelnummer

037944

Hersteller Typ

037944

Hersteller Artikel Nr.:

037944

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1 .. 2.3 mm

Kabeldurchmesser:

2.3 .. 4.8 mm

Länge:

500 mm

Breite:

2.3 mm

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

farblos

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Legrand Kennzeichnungssystem Memocab, Zeichenhalter, Länge: 500 mm, für Leiterquerschnitt: 0,75- 4 mm², Zeichenhalter zur Aufnahme von Memocab Ziffern, Buchstaben und Symbolen, geeignet zur Kennzeichnen von Einzeladern, Leitungen und Kabel.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie