Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Zeichenhalter, selbstklebend, Länge: 17,5 mm (7 Kennzeichen)

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Zeichenhalter, selbstklebend, Länge: 17,5 mm (7 Kennzeichen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037710

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 17.5 mm

  • Breite - 9 mm

  • Typ - mittelwandig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060377106

Sonepar Artikelnummer

120072780

Hersteller Artikelnummer

037710

Hersteller Typ

037710

Hersteller Artikel Nr.:

037710

Ausführung:

Etikett

Länge:

17.5 mm

Breite:

9 mm

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

farblos

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.001 kg

Legrand Kennzeichnungssystem Memocab, Zeichenhalter, selbstklebend, Länge: 17,5 mm (7 Kennzeichen), Zeichenhalter zur Aufnahme von Memocab Ziffern, Buchstaben und Symbolen.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie