LEGRAND - Zeitrelais, einschaltwischendes Relais (analog), Anschlusssp.12… 230 VAC/DC,1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004745
Betätigungsart - analog mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Schaltleistung Glühlampen - 0 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957047450
Sonepar Artikelnummer
120039318
Hersteller Artikelnummer
004745
Hersteller Typ
004745
Hersteller Artikel Nr.:
004745
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schaltleistung Glühlampen:
0 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO:
0 VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel:
0 VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen induktiv:
0 VA
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.092 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


