LEGRAND - Zeitrelais, impulsformendes Relais (analog), Anschlussspannung 12… 230VAC/DC,1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004743
Betätigungsart - analog mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Höhe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957047436
Sonepar Artikelnummer
120039316
Hersteller Artikelnummer
004743
Hersteller Typ
004743
Hersteller Artikel Nr.:
004743
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.092 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


