LEGRAND - Zeitrelais, rückfallverzögertes Relais (analog), Anschlusssp. 12… 230VAC/DC,1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004741
Betätigungsart - analog mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Höhe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957047412
Sonepar Artikelnummer
120039314
Hersteller Artikelnummer
004741
Hersteller Typ
004741
Hersteller Artikel Nr.:
004741
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.089 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


